SCHNEIDER ELECTRIC - SFP Rückwand H2000 x B700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBP207
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480654688
Sonepar Artikelnummer
121256429
Hersteller Artikelnummer
NSYBP207
Hersteller Typ
NSYBP207
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBP207
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
700 mm
Höhe:
2000 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
19.200 kg


