SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherg.-halt. TeSys 2p 32A , Sicherg.-gr. 10x38mm, m. Anz. f. Sich.-fall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF102V
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119407311
Sonepar Artikelnummer
121167700
Hersteller Artikelnummer
DF102V
Hersteller Typ
DF102V
Hersteller Artikel Nr.:
DF102V
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
56.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.089 kg


