SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherg.-halt. TeSys 2p 50A , Sicherg.-gr. 14x51mm, m. Anz. f. Sich.-fall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF142V
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119407458
Sonepar Artikelnummer
121167709
Hersteller Artikelnummer
DF142V
Hersteller Typ
DF142V
Hersteller Artikel Nr.:
DF142V
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.238 kg


