SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherg.-halt. TeSys 3p 32A , Sicherg.-gr. 10x38mm, m. Anz. f. Sich.-fall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF103V
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119407328
Sonepar Artikelnummer
121167703
Hersteller Artikelnummer
DF103V
Hersteller Typ
DF103V
Hersteller Artikel Nr.:
DF103V
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
56.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.134 kg


