SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherg.-halt. TeSys 3p N 32A , Sicherg.-gr. 10x38mm, m. Anz. f. Sich.-fall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF103NV
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119407335
Sonepar Artikelnummer
121167702
Hersteller Artikelnummer
DF103NV
Hersteller Typ
DF103NV
Hersteller Artikel Nr.:
DF103NV
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
56.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.182 kg


