SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherheitsmodul, erweiterte Elektronikkarte, APM, 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3A3802
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485441245
Sonepar Artikelnummer
121173375
Hersteller Artikelnummer
VW3A3802
Hersteller Typ
VW3A3802
Hersteller Artikel Nr.:
VW3A3802
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
ohne
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Starteingang:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.223 kg


