SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherheitsrelais, Harmony XPSU, Stillstandsüberwachung, PLe/Kat3/SIL3, 1S 1T, Diagnose, 48-240VAC/DC, Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XPSUVN31AP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482034068
Sonepar Artikelnummer
121174813
Hersteller Artikelnummer
XPSUVN31AP
Hersteller Typ
XPSUVN31AP
Hersteller Artikel Nr.:
XPSUVN31AP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung:
Nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 240 V
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Rückführkreis:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Zulassung für BG BIA:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.272 kg


