Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherheitsshutter - 3P - für Masterpact NT NS630b..1600

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherheitsshutter - 3P - für Masterpact NT NS630b..1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33765

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430337652

Sonepar Artikelnummer

120249302

Hersteller Artikelnummer

33765

Hersteller Typ

33765

Hersteller Artikel Nr.:

33765

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.349 kg

Sicherheitsshutter, 3p, für Masterpact NT NS630b..1600. Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsrollladen - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Kompatible Produktfamilie: Masterpact Masterpact NT, Compact NS630b...1600 - Beschreibung der Pole: 3P. Ihr Nutzen: .. Anwendungen: .. Ihr Nutzen: Leistungstrennschalter von 630A bis 3200A.. Die Leistungstrennschalter werden wegen den hervorragenden Trennereigenschaften als Hauptschalter in den Einspeisungen der Niederspannungs-Hauptverteilungen eingesetzt. Dadurch können Wartungsmaßnahmen in Energieverteilungen ohne Personen-Gefahr durchgeführt werden.... Anwendungen: Die Leistungstrennschalter sorgen für das Trennen und Schalten von NS-Hauptverteilungen: - Energieverteilung - Netzumschaltung - Hauptschalter zur Wartungsmaßnahmen.. Ihr Nutzen: Kompakte Leistungsschalter 630 bis 3.200 A In Kombination mit dem Leistungsschalter ComPact NS 630 bis 3.200 A kann durch die erhöhte Selektivität eine optimale Energieverfügbarkeit von der Einspeisung direkt hinter einem oder mehreren Transformatoren bis hin zum Verbraucher erreicht werden. Dennoch bietet der Leistungsschalter ComPact NS vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. .. Anwendungen: Schutz von Niederspannungs-Energieverteilungen in allen Tertiär- und Industriegebäuden, insbesondere: Anlagenschutz Motorschutz Generatorschutz Der ComPact NS 630 bis 3.200 A ist geeignet für gängige Anwendungen mit: niedrigem Niveau (50 kA) mittlerem Kurzschlussniveau der Gebäude und Industrieanlagen hohem Kurzschlussniveau für die Schiffbau-Anwendung (690 V / 75 kA) .. Ihr Nutzen: Offene Leistungsschalter von 630 bis 1.600 A. Einer der kleinsten (Breite < 300 mm) offenen Leistungsschalter der Welt, der alle Leistungen eines offenen Leistungsschalters mit sehr kompakten Abmessungen bietet. Auf diese Weise optimiert MasterPact NT die Installation und gewährleistet zugleich hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische, elektrische und thermische Beanspruchungen.... Anwendungen: Schutz, Messung und Kommunikation von elektrischen NS-Netzwerken und insbesondere von: - Anlagenschutz - Motorschutz - Generatorschutz. Spezielle Anwendung: - Marine..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie