SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherheitstransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 12-24 V, 63VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9A15222
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 5.25 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480097836
Sonepar Artikelnummer
120332659
Hersteller Artikelnummer
A9A15222
Hersteller Typ
A9A15222
Hersteller Artikel Nr.:
A9A15222
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
5.25 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Breite in Teilungseinheiten:
5
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 2:
2.6 A
Max. Verlustleistung:
4 W
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
60 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
89 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
1.314 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


