SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherheitsverschluss-Set - 3-polig - 800 - 4000A - für Masterpact NW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48721
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430487210
Sonepar Artikelnummer
121164703
Hersteller Artikelnummer
48721
Hersteller Typ
48721
Hersteller Artikel Nr.:
48721
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.574 kg
Sicherheitsverschluss-Set - 3-polig - 800 - 4000A - für Masterpact NW - 48721


