SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherung ABE-7F, flink- Größe 5x20, 1A/250V, VE=10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABE7FU100
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110602838
Sonepar Artikelnummer
121165498
Hersteller Artikelnummer
ABE7FU100
Hersteller Typ
ABE7FU100
Hersteller Artikel Nr.:
ABE7FU100
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg


