SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherung DF2-CN, gG- Größe 10x38mm , zylindrisch -8A/500V, VE=10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF2CN08
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110502121
Sonepar Artikelnummer
121167741
Hersteller Artikelnummer
DF2CN08
Hersteller Typ
DF2CN08
Hersteller Artikel Nr.:
DF2CN08
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.15 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


