SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherung DF2-EN, gG- Größe 14x51mm , zylindrisch -40A/500V, VE=10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF2EN40
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110502602
Sonepar Artikelnummer
121167750
Hersteller Artikelnummer
DF2EN40
Hersteller Typ
DF2EN40
Hersteller Artikel Nr.:
DF2EN40
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.019 kg


