SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherung DF2-FA, aM- Größe 22x58mm , zylindrisch -40A/690V, VE=10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF2FA40
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110502787
Sonepar Artikelnummer
121167754
Hersteller Artikelnummer
DF2FA40
Hersteller Typ
DF2FA40
Hersteller Artikel Nr.:
DF2FA40
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.7 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.045 kg


