SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm , zylindrisch -100A/500V, VE=10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF2FN100
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110540147
Sonepar Artikelnummer
121167759
Hersteller Artikelnummer
DF2FN100
Hersteller Typ
DF2FN100
Hersteller Artikel Nr.:
DF2FN100
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.3 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.045 kg


