Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungs-Lasttrennschalter D01, 3P, 16A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungs-Lasttrennschalter D01, 3P, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MGN01316

  • Nennspannung - 400 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480518140

Sonepar Artikelnummer

121067854

Hersteller Artikelnummer

MGN01316

Hersteller Typ

MGN01316

Hersteller Artikel Nr.:

MGN01316

Nennspannung:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

43 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.214 kg

Sicherungs-Lasttrennschalter Acti9 D01, 3P, 16A. Lasttrennschalter für D0-Sicherungen in Schubladentechnik bieten den Überlast- und Kurzschlussschutz. Gebrauchskategorie (IEC 60947-3) AC-22A. Breite 3 TE. Anwendungen im Gebäudebereich wie auch in der Industrie. Schmelzsicherungen begrenzen die Durchlassenergie auf sehr geringe Werte und schützen daher Betriebsmittel zuverlässig. Anschlussquerschnitt Leiter Starr größer 1,5 - 25mm², Flexibel oder mit Aderendhülse größer 1,5 - 16 mm².

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie