SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungseinsatz NFC 10x38mm, zylindrisch, aM 0,5A, ohne Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF2CA005
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110501902
Sonepar Artikelnummer
121167737
Hersteller Artikelnummer
DF2CA005
Hersteller Typ
DF2CA005
Hersteller Artikel Nr.:
DF2CA005
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.07 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg


