SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, aM 16A, ohne Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF2CA16
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110573404
Sonepar Artikelnummer
121167739
Hersteller Artikelnummer
DF2CA16
Hersteller Typ
DF2CA16
Hersteller Artikel Nr.:
DF2CA16
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.87 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.007 kg


