SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, gG 32A, ohne Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF2CN32
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110499506
Sonepar Artikelnummer
121167742
Hersteller Artikelnummer
DF2CN32
Hersteller Typ
DF2CN32
Hersteller Artikel Nr.:
DF2CN32
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.8 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.007 kg


