SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungseinsatz NFC 14x51mm zylindrisch, aM 16A, ohne Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF2EA16
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110502367
Sonepar Artikelnummer
121167743
Hersteller Artikelnummer
DF2EA16
Hersteller Typ
DF2EA16
Hersteller Artikel Nr.:
DF2EA16
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.05 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.020 kg


