SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungseinsatz NFC 22x58mm zylindrisch, aM 50A, ohne Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF2FA50
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110502800
Sonepar Artikelnummer
121167755
Hersteller Artikelnummer
DF2FA50
Hersteller Typ
DF2FA50
Hersteller Artikel Nr.:
DF2FA50
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.6 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.049 kg


