SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungseinsatz NFC 22x58mm zylindrisch, aM 80A, ohne Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF2FA80
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110502848
Sonepar Artikelnummer
121167757
Hersteller Artikelnummer
DF2FA80
Hersteller Typ
DF2FA80
Hersteller Artikel Nr.:
DF2FA80
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.2 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.049 kg


