SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm zylindrisch, gG 12A, ohne Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF2BN1200
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110499421
Sonepar Artikelnummer
121167734
Hersteller Artikelnummer
DF2BN1200
Hersteller Typ
DF2BN1200
Hersteller Artikel Nr.:
DF2BN1200
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
20 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.3 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.004 kg


