Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungsglieder DIN 00 aR 690 V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungsglieder DIN 00 aR 690 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DF400125

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110400014

Sonepar Artikelnummer

121375611

Hersteller Artikelnummer

DF400125

Hersteller Typ

DF400125

Hersteller Artikel Nr.:

DF400125

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.302 kg

Diese schnell wirkende Sicherung ist eine kompatible Komponente für die Altistart 48 Softstarter-Reihe. Es ist ein Satz von 3 Sicherungen. Die Bemessungsleistung beträgt 125A und die Nennbetriebsspannung 690VAC. Die Sensitivität beträgt 45kA2.s. Dies ist eine schnell wirkende Sicherung mit Mikroschalter. Sie hat eine AR-Kurve. Die DIN-Sicherungsgröße beträgt 00.