Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungsglieder quadratisch 44 aR 750 V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungsglieder quadratisch 44 aR 750 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DF4441600

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 750 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110400106

Sonepar Artikelnummer

121375613

Hersteller Artikelnummer

DF4441600

Hersteller Typ

DF4441600

Hersteller Artikel Nr.:

DF4441600

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung AC:

750 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.350 kg

Diese schnell wirkende Sicherung ist eine kompatible Komponente für die Altistart 48 Softstarter-Reihe. Die Bemessungsleistung beträgt 1600 A und die Betriebsspannung 750. Die Sensitivität beträgt 1600kA2.s. Dies ist eine schnell wirkende Sicherung mit Mikroschalter. Es handelt sich um eine quadratische Sicherung mit einer AR-Kurve. Die Abmessungen betragen 44 x 44mm.