SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungsglieder zylindrisch 14 x 51 mm gG 690 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF3ER50
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110429527
Sonepar Artikelnummer
121375608
Hersteller Artikelnummer
DF3ER50
Hersteller Typ
DF3ER50
Hersteller Artikel Nr.:
DF3ER50
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.275 kg


