Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SICHERUNGSHALTER 1P N 25A 8,5 X 31,5 (PE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SICHERUNGSHALTER 1P N 25A 8,5 X 31,5 (PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DF81N

  • Nennspannung - 500 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119407113

Sonepar Artikelnummer

121254024

Hersteller Artikelnummer

DF81N

Hersteller Typ

DF81N

Hersteller Artikel Nr.:

DF81N

Nennspannung:

500 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

56.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.091 kg

Sicherungshalter, Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.