SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter f. 5x20mm Sicherung, B 6,2mm, m. Leuchtanz., 110-250 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRASF520M
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480534492
Sonepar Artikelnummer
120475868
Hersteller Artikelnummer
NSYTRASF520M
Hersteller Typ
NSYTRASF520M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRASF520M
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


