Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter f. 5x20mm Sicherung, B 6,2mm, m. Leuchtanzeige, 12-30V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter f. 5x20mm Sicherung, B 6,2mm, m. Leuchtanzeige, 12-30V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRASF520B

  • Montageart - steckbar

  • Breite/Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480534508

Sonepar Artikelnummer

120475867

Hersteller Artikelnummer

NSYTRASF520B

Hersteller Typ

NSYTRASF520B

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRASF520B

Montageart:

steckbar

Breite/Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Sicherungshalter f. 5x20mm Sicherung, B 6,2mm, m. Leuchtanzeige, 12-30V AC/DC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie