SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz, 5x20mm, 6,3A, 250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5DT1S
Anschlussart - Lötanschluss
Montageart - Frontmontage
Bemessungsstrom - 6.3 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110119725
Sonepar Artikelnummer
120569679
Hersteller Artikelnummer
XB5DT1S
Hersteller Typ
XB5DT1S
Hersteller Artikel Nr.:
XB5DT1S
Anschlussart:
Lötanschluss
Montageart:
Frontmontage
Bemessungsstrom:
6.3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Stromart:
AC/DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


