SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter TeSys 1p 30A , Klasse CC, mit Anzeige für Sicherungsfall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFCC1V
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118321700
Sonepar Artikelnummer
121167773
Hersteller Artikelnummer
DFCC1V
Hersteller Typ
DFCC1V
Hersteller Artikel Nr.:
DFCC1V
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
56.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.044 kg


