SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter TeSys 3p 25A , Sicherungsgröße 8,5x31,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF83
Nennspannung - 500 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119407137
Sonepar Artikelnummer
121167769
Hersteller Artikelnummer
DF83
Hersteller Typ
DF83
Hersteller Artikel Nr.:
DF83
Nennspannung:
500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
56.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.132 kg


