Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter TeSys 3p 30A , Klasse CC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter TeSys 3p 30A , Klasse CC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DFCC3

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119407281

Sonepar Artikelnummer

121167776

Hersteller Artikelnummer

DFCC3

Hersteller Typ

DFCC3

Hersteller Artikel Nr.:

DFCC3

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschließbar:

Ja

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

56.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.132 kg

Sicherungshalter, Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.