SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter TeSys 3p N 50A , Sicherungsgröße 14x51mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF143NVC
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119407472
Sonepar Artikelnummer
121167711
Hersteller Artikelnummer
DF143NVC
Hersteller Typ
DF143NVC
Hersteller Artikel Nr.:
DF143NVC
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.548 kg


