SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter TeSys N 23A, Sicherungsgröße 10x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF10N
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119407212
Sonepar Artikelnummer
121167705
Hersteller Artikelnummer
DF10N
Hersteller Typ
DF10N
Hersteller Artikel Nr.:
DF10N
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
56.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.049 kg


