SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter TeSys, Signalkontakt, 1 Ö, 5A, unverzögert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF22AM1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119407564
Sonepar Artikelnummer
121167722
Hersteller Artikelnummer
DF22AM1
Hersteller Typ
DF22AM1
Hersteller Artikel Nr.:
DF22AM1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Ausführung:
aufsteckbar
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.026 kg


