SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungshalter TeSys, Signalkontakt, 2 Ö, 5A, unverzögert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF14AM2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119407557
Sonepar Artikelnummer
121167714
Hersteller Artikelnummer
DF14AM2
Hersteller Typ
DF14AM2
Hersteller Artikel Nr.:
DF14AM2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter:
2
Ausführung:
aufsteckbar
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.017 kg


