Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungsklemme G-5X20-30 4mm² 2fach

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungsklemme G-5X20-30 4mm² 2fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRV42SF5

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480532337

Sonepar Artikelnummer

120475978

Hersteller Artikelnummer

NSYTRV42SF5

Hersteller Typ

NSYTRV42SF5

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRV42SF5

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40 .. 130 °C

Breite:

8.2 mm

Höhe:

56.5 mm

Tiefe:

72.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.017 kg

Linergy TR ist eine Reihenklemme für Linergy. Sie gehört zu den Sicherungsscheibenklemmen mit 4 mm² Nennquerschnitt. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 600 V nach CSA/cURus und 500 V nach EN/IEC 60947-7-1. Der Nennstrom beträgt 6,3A gemäß EN/IEC 60947-7-1, 6,3A gemäß CSA und 12A cURus. Es hat eine schwarze Oberflächenbehandlung. Montage durch Aufclipsen und seitlichen Anschluss mit 5x20mm Sicherung. Der Anschluss und die Trennung kann mit einem Schraubendreher erfolgen. Er ist kompatibel mit Raumgehäusen für Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Verkauft in Losen von 50 Einheiten. Umgebungslufttemperatur für den Betrieb ist von -40 bis 130 °C gemäß IEC 60216-1 und VDE 0304-T21. Nach mehreren Normen zertifiziert (CSA, cURus, EAC). Er ist konform mit RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie