SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungsträger STI, 1-polig+N, bis 25A, für Sicherung 10,3x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9N15646
Nennspannung - 500 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480619533
Sonepar Artikelnummer
121165412
Hersteller Artikelnummer
A9N15646
Hersteller Typ
A9N15646
Hersteller Artikel Nr.:
A9N15646
Nennspannung:
500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.072 kg


