SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungsträger STI, 2-polig, bis 25A, für Sicherung 10,3x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9N15651
Nennspannung - 500 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480619557
Sonepar Artikelnummer
121165414
Hersteller Artikelnummer
A9N15651
Hersteller Typ
A9N15651
Hersteller Artikel Nr.:
A9N15651
Nennspannung:
500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.109 kg


