SCHNEIDER ELECTRIC - Sicherungsträger STI, 3-polig+N, bis 25A, für Sicherung 10,3x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9N15658
Nennspannung - 500 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480619595
Sonepar Artikelnummer
121165418
Hersteller Artikelnummer
A9N15658
Hersteller Typ
A9N15658
Hersteller Artikel Nr.:
A9N15658
Nennspannung:
500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.184 kg


