SCHNEIDER ELECTRIC - SICHTFENSTER 196X253X13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVA2724M
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 235 mm
Höhe - 196 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480185267
Sonepar Artikelnummer
121172528
Hersteller Artikelnummer
NSYVA2724M
Hersteller Typ
NSYVA2724M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVA2724M
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
235 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
13 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39252000
Gewicht:
0.190 kg


