SCHNEIDER ELECTRIC - Sichtfenster mit Schloss IP55 300x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCW33
Werkstoff der Fensterscheibe - sonstige
Scharnierend - Ja
Breite - 300 mm
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480724497
Sonepar Artikelnummer
121171292
Hersteller Artikelnummer
NSYCW33
Hersteller Typ
NSYCW33
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCW33
Werkstoff der Fensterscheibe:
sonstige
Scharnierend:
Ja
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.950 kg


