SCHNEIDER ELECTRIC - Sichtfenster mit Schloss IP55 400x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCW44
Werkstoff der Fensterscheibe - sonstige
Scharnierend - Ja
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480724503
Sonepar Artikelnummer
121171293
Hersteller Artikelnummer
NSYCW44
Hersteller Typ
NSYCW44
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCW44
Werkstoff der Fensterscheibe:
sonstige
Scharnierend:
Ja
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
3.630 kg


