SCHNEIDER ELECTRIC - Sichtfenster mit Schloss IP55 400x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCW46
Werkstoff der Fensterscheibe - sonstige
Scharnierend - Ja
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480724558
Sonepar Artikelnummer
121171295
Hersteller Artikelnummer
NSYCW46
Hersteller Typ
NSYCW46
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCW46
Werkstoff der Fensterscheibe:
sonstige
Scharnierend:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
4.350 kg


