SCHNEIDER ELECTRIC - Sichtfenster mit Schloss IP55 500x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCW54
Werkstoff der Fensterscheibe - sonstige
Scharnierend - Ja
Breite - 400 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480724510
Sonepar Artikelnummer
121171296
Hersteller Artikelnummer
NSYCW54
Hersteller Typ
NSYCW54
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCW54
Werkstoff der Fensterscheibe:
sonstige
Scharnierend:
Ja
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
4.010 kg


