SCHNEIDER ELECTRIC - SICHTTUER S3D 800x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDS3D88T
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 800 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480427541
Sonepar Artikelnummer
121171381
Hersteller Artikelnummer
NSYDS3D88T
Hersteller Typ
NSYDS3D88T
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDS3D88T
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Ja
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
9.508 kg


