SCHNEIDER ELECTRIC - Sichttür für NSYPLM32T ohne Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLM32T
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 235 mm
Höhe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480481857
Sonepar Artikelnummer
121171354
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLM32T
Hersteller Typ
NSYDPLM32T
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLM32T
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
235 mm
Höhe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.448 kg


