SCHNEIDER ELECTRIC - Sichttür für PLM3025T ohne Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLM3025TG
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 255 mm
Höhe - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422299
Sonepar Artikelnummer
121171352
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLM3025TG
Hersteller Typ
NSYDPLM3025TG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLM3025TG
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
255 mm
Höhe:
255 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Ja
Tiefe:
18.5 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.018 kg


