SCHNEIDER ELECTRIC - Sichttür für PLM54T ohne Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPLM54TG
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 430 mm
Höhe - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422374
Sonepar Artikelnummer
121171358
Hersteller Artikelnummer
NSYDPLM54TG
Hersteller Typ
NSYDPLM54TG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPLM54TG
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
430 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Ja
Tiefe:
22 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.439 kg


